LOVEJOY 68514445199 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB

LOVEJOY 68514445199 sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa

Tuote: AK6ZXT Malli: 68514445199Ristiviite: 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB
€352.63 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen napa
ReikäkokoTylsää
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoLF22
Kytkimen tyyppiVääntö
Ulottuvuus HD2.76 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys79600 In.Lbs./Rad
Navan tyyliLieriömäinen
Pituus reiän läpi1.97 "
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Bore1.63 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.08 "
Max. Nopeus6000 rpm
Max. vääntömomentti6640 in. Lbs.
Pienin Bore0.63 "
Nimellinen vääntömomentti2430 in. Lbs.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta F.
Raakavaraston porauskoko0.59 "
Rannan kovuus60A
Staattinen kulmajäykkyys106 In.Lbs./Deg.
Staattinen aksiaalinen jäykkyys2860 paunaa / sis.
Staattinen radiaalinen jäykkyys7420 paunaa / sis.
KierreM12
Kelauskulma maks. Vääntömomentti7.5 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla3 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoRaakavaraston porauskokoPituus reiän läpiUlottuvuus HDNimellinen vääntömomenttiMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514424500 sylinterimäinen napa, reiän koko 0.47 tuumaa | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL .47 RSB 68514424500Tylsää0.47 "1.18 "1.77 "440 in. Lbs.1"€150.11
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424496 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.31 tuumaa | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Tylsää0.31 "0.94 "1.18 "90 in. Lbs.0.63 "€110.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424502 ​​Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.47 tuumaa | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL .47 RSB 68514424502Tylsää0.47 "1.65 "2.36 "885 in. Lbs.1.38 "€191.42
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424504 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Tylsää0.59 "1.97 "2.76 "1770 in. Lbs.1.63 "€314.85
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445197 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Tylsää0.59 "2.16 "3.35 "3700 in. Lbs.2.13 "€433.23
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424508 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.71 tuumaa | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Tylsää0.71 "2.6 "3.94 "4400 in. Lbs.2.44 "€465.99
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424510 sylinterimäinen napa, reiän koko 0.71 tuumaa | AK6ZZQ 24510 / LF50/80 HUB CYL .71 RSB 68514424510Tylsää0.71 "2.6 "3.94 "-2.44 "€465.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445199 sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa
€352.63 / yksikkö