ZURN Putken ripustimet ja kiinnittimet

Suodattaa

ZURN -

Kynsien kiinnitin

Zurn QTALON- ja QISC-sarjan kiinnikkeitä käytetään laajalti lämpimän ja kylmän veden LVI-sovelluksissa PEX-letkujen / putkien kiinnittämiseen lattiaan, nastoihin ja palkkeihin. QTALON-sarjan putkipalat sisältävät J-koukun puristimen, jossa on naula, joka poistaa sideaineiden, liimojen ja liuottimien tarpeen. Nämä kynsipihdit voidaan asentaa helposti ylös- ja alaspäin turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Tuotemerkin QISC-sarjan eristetyissä putkikannattimissa on kylkiluut, jotka mahdollistavat letkun laajenemisen ja supistumisen, ja ne sopivat helposti 1/2 tuuman nimelliseen letkuun.

TyyliMalliKorkeusPituusPutken kokoPutken kokoLeveysHinta (ei alv)
AQTALON31"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€0.39
AQTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€0.53
AQTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "€0.58
ZURN -

Taivuta tukea

TyyliMalliKorkeusPituusMateriaaliPutken kokoPutken kokoLeveysHinta (ei alv)
AQHPBS31.75 "6"Polymeeri1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "€8.96
AQHPBS43"8.25 "Muovi3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€13.53
AQHPBS53"10 "Muovi1"1"1.5 "€17.67
BQMBS33.5 "6.5 "Metalli1 / 2 "1 / 2 "1"€13.11
ZURN -

Jousituksen puristinputki 1/2 tuuman metallia

MallieräHinta (ei alv)
QMBS3WBAA2AUU€7.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?