PETERSEN PRODUCTS Hydrostaattiset testipumput

Suodattaa

PETERSEN PRODUCTS -

938-9 -sarjan kannettava hydrostaattinen pumppu

TyyliMalliPaineKokoHinta (ei alv)
A938-27818-8--€827.43
B938-27819-8--€2,339.97
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "€26,171.35
Tarjouspyyntö
D938-91252500 Psi24 "x 9.5" x 10.5 "€15,553.84
Tarjouspyyntö
C938-92363600 Psi15 "x 21" x 44 "€26,963.24
Tarjouspyyntö
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "€15,553.84
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "€32,465.90
Tarjouspyyntö
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 -sarjan hydrostaattinen pumppu, kalvotyyli

Petersen Products 938-9 -sarjan hydrostaattisia pumppuja käytetään hydraulivoiman siirtämiseen muuttamalla mekaanista energiaa nestevirtaukseksi ja paineeksi. Niissä on 16 gallonan polyeteenisäiliö ja saranoitu runko, joka mahdollistaa helpon pääsyn moottoriin. Näitä kannettavia pumoja on saatavana muunnelmina 9.5 gpm 550 psi:llä ja 35 gpm 290 psi:llä.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A938-9335-H€10,515.27
Tarjouspyyntö
B938-93095€5,616.26
B938-93095-H€6,247.50
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 -sarjan hydrostaattinen pumppu, mäntätyyli

Petersen Products 938-9 -sarjan mäntätyyppiset hydrostaattiset pumput tarjoavat nopean, turvallisen ja yksinkertaisen menetelmän hydrostaattiseen testaukseen. Nämä pumput on suunniteltu lämmönvaihdinputkien, putkien ja paineastioiden testaamiseen. Niissä on yksinkertainen ilmakäyttöinen pumppu, itsevoiteleva ilmaveden päällä oleva tehostin ja helposti luettava painemittari tehokkuuden ja toiminnan parantamiseksi. Nämä pumput on varustettu 10 jalan korkeapaineletkulla, pikaliittimillä ja lukittavalla alumiinisella työkalulaatikolla kätevää säilytystä varten.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A938-9310H€6,142.02
A938-9310€5,095.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?