STEARNS BRAKES

Vuodesta 1995 lähtien Stearns on toimittanut jousisarjan moottorijarrujen ja jarruosien kokoonpanoa koneenvalmistukseen. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Cudahyssa, Wisconsinissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Voimansiirto

Kiinnittimet

Sähkötyökalut

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö-

Tietoja STEARNS BRAKESista

Stearns-luettelo sisältää kattavan valikoiman kytkimiä, jarruja, kansia, kantaruuveja ja putkia. Brändin 56-sarjan jarrut niissä on kehittynyt ilmavälin säätömittari, joka mahdollistaa jarrun tarkan säädön, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Niissä on ainutlaatuinen uritettu naparakenne, joka parantaa kestävyyttä raskaassa kuormituksessa ja äärimmäisissä olosuhteissa. Stearns 333-sarjan jarrut niissä on luokan 180(H) teknologian kelaeristys, mikä varmistaa, että jarrun sähkökelat ovat hyvin eristettyjä ja kestävät korkeita lämpötiloja. Näissä Stearns-jarruissa on valinnainen manuaalinen vapautusmekanismi jarrun nopeaa ja manuaalista vapauttamista varten hätätilanteissa tai huollon aikana, mikä lisää joustavuutta ja hallintaa.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Stearns MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Dayton-, Little Giants- ja Signode-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Stearns-tuotteita.

Lähetys

Nämä Stearns-jarrutuotteet ovat kooltaan suuria tai pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Stearns Super-Mod -kytkinjarrut

Super-Mod-kytkinjarrut ovat täysin suljettuja, tuulettamattomia kytkin-jarrujärjestelmiä, jotka parantavat toimintatehokkuutta ja pidentävät käyttöikää. Niitä käytetään materiaalinkäsittelyyn, pakkaamiseen, elintarvikkeisiin ja b... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Miten moottorijarru toimii?

Moottorijarrut perustuvat tyypillisesti yhteenliitospintojen väliseen kitkaan kuormien pysäyttämiseksi tai pitämiseksi. Nämä jarrut voivat palvella molempia toimintoja, vaikka nopea pysähtyminen tietyn ajan sisällä riippuu jarrun vääntömomentista. Käyttövaihtoehtoja ovat sähköiset, mekaaniset tai pneumaattiset menetelmät.

Onko näillä Stearns-jarruilla IP-luokitus?

Kyllä, Stearns-jarruilla on tietyt IP-luokitukset, kun ne on asennettu oikein.

Kuinka tunnistaa Stearns-tavaramerkki Series ja patentoitu kitkalevy?

Kaikissa Stearns-kitkalevyissä on erottuva muotoiltu rengas, joka mahdollistaa vaivattoman visuaalisen tunnistamisen aidoksi Stearns-tuotteeksi. Lisäksi Stearns tarjoaa yksinoikeudella patentoidut ja tavaramerkityt splined-levyt, mikä vahvistaa niiden ainutlaatuista ja luotettavaa laatua entisestään.

Yksinomaiset tuotemerkit