Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZTT461-PC -korisuodatin, 2-osainen kori | AE4AQB 6WDCXNUMX

ZURN ZTT461-PC korisiivilä Nelihaarainen kori

Varastossa
Tuote: AE2AQB Malli: ZTT461-PCRistiviite: 4WDC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorisuodatin L / TPC-kallistuksen ohituslukon mutteri
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Yhteyskierteitetyt
Pituus2.437 "
MateriaaliKromilevy
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiNeljä piikkiä kori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZTT461-PC korisiivilä Nelihaarainen kori
€14.69 / yksikkö