Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8746-PC Wc-siivilä 8 3/4 tuuman pituus | AE2AQT 4WDF4

ZURN Z8746-PC WC-siivilä 8, 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2AQT Malli: Z8746-PCRistiviite: 4WDF4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-siivilä
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus8.75 "
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiAvoin ristikko, offset-loppukappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8746-PC WC-siivilä 8, 3/4 tuuman pituus
€50.15 / yksikkö