ZURN Z7500-CR-I2-1.25 Suihkuyksikkö, seinälle asennettava, 1.2 Gpm, 32 tuumaa korkea, 8 13/16 tuumaa leveä, SS | CE9HJF 52JJ11

ZURN Z7500-CR-I2-1.25 suihkuyksikkö, seinälle kiinnitettävä, 1.2 Gpm, 32 tuuman korkeus, 8 13/16 tuumaa, SS

Varastossa
Tuote: CE9HJF Malli: Z7500-CR-I2-1.25Ristiviite: 52JJ11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin suihku
Yhteys1/2 "CTS
Syvyys5 3 / 8 "
Virtausnopeus1.2 gpm
Korkeus32 "
Leveys8 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSyvyysVirtausnopeusLeveysHinta
ZURN Z7500 Suihkuyksikkö, seinälle asennettava, 2.5 Gpm, 32 tuumaa korkea, 10-7/16 tuumaa leveä, SS | CE9HJD 48RT86 Z75001 / 2 "NPT6 5 / 8 "2.5 gpm10 7 / 16 "€1,142.35
ZURN Z7500-CR Suihkuyksikkö, seinälle asennettava, 2.5 Gpm, 32 tuumaa korkea, 10-3/8 tuumaa leveä, SS | CE9HJE 48RT87 Z7500-CR1 / 2 "NPT4 1 / 2 "2.5 gpm10 3 / 8 "€1,383.62
ZURN Z7500-I2-1.25 Suihkuyksikkö, seinälle asennettava, 1.2 Gpm, 32 tuumaa korkea, 6 tuumaa leveä, SS | CE9HJG 52JJ10 Z7500-I2-1.251/2 "CTS6 3 / 4 "1.2 gpm6"€1,142.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7500-CR-I2-1.25 suihkuyksikkö, seinälle kiinnitettävä, 1.2 Gpm, 32 tuuman korkeus, 8 13/16 tuumaa, SS
€1,383.62 / yksikkö