Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6003AV-ULF huuhteluventtiili pisara .125 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AF9EJD 29VL88

ZURN Z6003AV-ULF huuhteluventtiili urinaali .125 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9EJD Malli: Z6003AV-ULFRistiviite: 29VL88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiYlös Spud
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiurinaali
Gallonaa / huuhtelu0.125
Kahvan tyyppiVipu
Sisääntulon koko3 / 4 "
Painealue10 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Spud-kytkentä3 / 4 "
Venttiilin suunnittelumanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
ZURN Z6003-EWS-YB-YC huuhteluventtiilin urinaali .5 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AF9EJE 29VL89 Z6003-EWS-YB-YC0.511.5 "€87.34
ZURN Z5665.381.00.00.00 Yhden huuhtelun, anturin manuaalinen ohitus, kaksiosainen, huuhteluventtiili | CE9GFC 45ND33 Z5665.381.00.00.001.2810 "tai 12"€704.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6003AV-ULF huuhteluventtiili urinaali .125 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa
€113.97 / yksikkö