ZURN Z554-4NH Lattiakaivon keskiraskaan putken halkaisija 4 tuumaa | AE2AUA 4WDR8

ZURN Z554-4NH lattiatyhjennys, keskiteho putken halkaisija 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2AUA Malli: Z554-4NHRistiviite: 4WDR8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivo Sur-Set-kauhalla
Väri / viimeistelyDura-pinnoitettu valurauta
YhteysEi napaa
Tyhjennä materiaaliValurauta
Ristikon materiaaliValurauta
Korkeus3.75 "
Pituus9"
MateriaaliValurauta
Putki Dia.4"
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
ZURN Z554-3NH Lattiakaivon keskiraskaan putken halkaisija 3 tuumaa | AE2ATZ 4WDR7 Z554-3NH3"€317.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z554-4NH lattiatyhjennys, keskiteho putken halkaisija 4 tuumaa
€317.49 / yksikkö