Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQTV60GX Neljänneskierroksen syötön pysäytyskulma | AF9YMB 30VX46

ZURN QQTV60GX neljänneskierros syötteen pysäytyskulma

Varastossa
Tuote: AF9YMB Malli: QQTV60GXRistiviite: 30VX46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljänneskierroksen syötön pysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
NoudattaminenSertifioitu käytettäväksi juomaveden sovelluksissa
Suorittaa loppuunKiillotettu kromilevy
Kahva materiaalisinkki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiVäkänen
Max. Paine160 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue34 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoHinta
ZURN QQTV40GX Neljänneskierroksen syötön pysäytyskulman puristus | AF9YMA 30VX45 QQTV40GX1 / 4 "€16.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQTV60GX neljänneskierros syötteen pysäytyskulma
€24.66 / yksikkö