Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PERK6000-RK -korjaussarja mallille AC3PVN AC3PVQ | AE7CTG 5WYF8

ZURN PERK6000-RK korjaussarja AC3PVN AC3PVQ:lle

Varastossa
Tuote: AE7CTG Malli: PERK6000-RKRistiviite: 5WYF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH56, 25CH55, 2VEJ4
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZERK-CCP, ZERK-CP, ZERK-CPM
MateriaaliMuovi ja kumi
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ZURN PERK6000-MRK korjaussarja AC3PVT: lle | AE7CTH 5WYF9 PERK6000-MRKretainer€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PERK6000-RK korjaussarja AC3PVN AC3PVQ:lle
€29.19 / yksikkö