Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-C30 -ohjaussarja | AD7YDR 4HCU5

ZURN P6000-C30 ohjaussarja

Varastossa
Tuote: AD7YDR Malli: P6000-C30Ristiviite: 4HCU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaketti
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3KLF4, 3KLF2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC
TyyppiNapsauta ja lukitse rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-C30 ohjaussarja
€1.18 / yksikkö