Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-AA-CP tyhjiörikkomutteri 3/4 tuuman sisääntulo 1 1/2 tuumaa | AD7YDQ 4HCU3

ZURN P6000-AA-CP Tyhjiökytkimen mutteri 3/4 tuuman sisääntulo 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YDQ Malli: P6000-AA-CPRistiviite: 4HCU3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisijan mutteri
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Tuloaukko1-1 / 2 "
Koko3 / 4 "
TyyppiKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-AA-CP Tyhjiökytkimen mutteri 3/4 tuuman sisääntulo 1 1/2 tuumaa
€19.91 / yksikkö