Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-A-AA-CP -huuhteluputki 1 1/2 x 9 tuumaa | AD7YDP 4HCU2

ZURN P6000-A-AA-CP huuhteluputki 1 1/2 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YDP Malli: P6000-A-AA-CPRistiviite: 4HCU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele putki
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Tuloaukko1-1 / 2 "
Koko1 1/2 x 9 "
TyyppiTyhjiökatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ZURN P6000-3-A-AA-CP -huuhteluputki 1 1/2 x 24 tuumaa | AD7YDN 4HCU1 P6000-3-A-AA-CP1 1/2 x 24 "€32.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-A-AA-CP huuhteluputki 1 1/2 x 9 tuumaa
€15.04 / yksikkö