ZURN P6-RPSC lattiaristikko 40 tuuman pituus x 5-3 / 8 tuuman leveys x 3/4 tuuman syvyys | AG3GGH 33KL74

ZURN P6-RPSC lattiaritilä 40 tuumaa pituus x 5-3/8 tuumaa leveys x 3/4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG3GGH Malli: P6-RPSCRistiviite: 33KL74

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivon ritilä
VäriHopea
Syvyys3 / 4 "
Pituus40 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7325991000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokitus (5000 - 7499)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
ZURN P6-RFSC lattiaristikko 40 tuuman pituus x 5-3 / 8 tuuman leveys x 1-1 / 4 tuuman syvyys | AG3GGG 33KL73 P6-RFSC1.25 "€314.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6-RPSC lattiaritilä 40 tuumaa pituus x 5-3/8 tuumaa leveys x 3/4 tuumaa syvyys
€315.00 / yksikkö