Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P550-GRATE lattiaritilä Valurauta 8 AB7ZZB 24X182

ZURN P550-GRATE Lattiaritilä valurautainen 8" halkaisija

Varastossa
Tuote: AB7ZZB Malli: P550-GRATERistiviite: 24X182

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian ritilä
Väri / viimeistelyMylly
Ristikon materiaaliValurauta
Pituus8"
MateriaaliValurauta
Tyyppi8 "Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN P507-GRATE-USA Lattiaritilä | CF2DJW 41J518 P507-ARINA-USA€183.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P550-GRATE Lattiaritilä valurautainen 8" halkaisija
€202.56 / yksikkö