Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN CO2490-AB3 Puhdistustulpan putken halkaisija 3 tuumaa | AE2ATR 4WDN5

ZURN CO2490-AB3 Puhdistustulpan putken halkaisija 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ATR Malli: CO2490-AB3Ristiviite: 4WDN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhdistustulppa
MateriaaliABS
Max. Halkaisija3"
Nimellinen Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
ZURN CO2490-A15 Puhdistustulpan putken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AE2ATM 4WDN1 CO2490-A151.5 "1.5 "€5.54
ZURN CO2490-A25 Puhdistustulpan putken halkaisija 2 1/2 tuumaa | AE2ATN 4WDN2 CO2490-A252.5 "2.5 "€6.41
ZURN CO2490-A35 Puhdistustulpan putken halkaisija 3.5 tuumaa | AE2ATP 4WDN3 CO2490-A353.5 "3.5 "€9.74
ZURN CO2490-AB2 Puhdistustulpan putken halkaisija 2 tuumaa | AE2ATQ 4WDN4 CO2490-AB22"2"€6.25
ZURN CO2490-AB4 Puhdistustulpan putken halkaisija 4 tuumaa Abs | AE2ATT 4WDN6 CO2490-AB44"4"€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CO2490-AB3 Puhdistustulpan putken halkaisija 3 tuumaa
€8.39 / yksikkö