Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER SVW-22 Loop Clamp, 1-3/8 Inch Tube Size, 3/4 Inch Width, Steel | CF3ZJJ

ZSI-FOSTER SVW-22 silmukkapuristin, 1-3/8 tuuman putken koko, 3/4 tuuman leveys, terästä

Varastossa
Tuote: CF3ZJJ Malli: SVW-22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkapuristin
MateriaaliTeräs
Putken koko1-3 / 8 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bulk määrä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER SVW-22 silmukkapuristin, 1-3/8 tuuman putken koko, 3/4 tuuman leveys, terästä
€9.09 / yksikkö