Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER SM4030S-SS Asennus, koko 30 mm, ruostumaton teräs | AB6VDJ 22JG44

ZSI-FOSTER SM4030S-SS kokoonpano, koko 30 mm, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB6VDJ Malli: SM4030S-SSRistiviite: 22JG44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpano
Pultin koko1/4-20 x 1-3/4"
Korkeus1.875 "
Pituus2 23 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ladata1500 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko30mm
Kierteen koko1 / 4 "
TyyppiStandardi
Leveys1 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putkien, putkien, letkujen ja sähkökaapeleiden kiinnitys - Kaikki sovellukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoKorkeuseräPituusVavan kokoKokoPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER S7038S-SS putkikokoonpano, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 "4 3 / 64 "Putkikokoonpano4 13 / 16 "---€215.50
ZSI-FOSTER SM3025S-SS Asennus, koko 25 mm, ruostumaton teräs | AB6VDH 22JG41 SM3025S-SS1/4-20 x 1-1/2"1 39 / 64 "Kokoonpano2 3 / 64 "25mm--€30.86
ZSI-FOSTER SM5035S-SS Asennus, koko 35 mm, ruostumaton teräs | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "Kokoonpano2 53 / 64 "35mm--€47.43
ZSI-FOSTER S1004S-SS putkikokoonpano, 1/4 tuuman putken koko, ruostumaton teräs | CF3XQP S1004S-SS--Putkiasennus---1 / 4 "€25.94
ZSI-FOSTER S1006S-SS putkikokoonpano, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3XRH S1006S-SS--Putkiasennus---3 / 8 "€25.94
ZSI-FOSTER S1007S-SS putkikokoonpano, 1/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3XTB S1007S-SS--Putkikokoonpano--1 / 8 "-€25.94
ZSI-FOSTER S2008S-SS putkikokoonpano, 1/2 tuuman putkikoko, ruostumaton teräs | CF3XUJ S2008S-SS--Putkiasennus---1 / 2 "€27.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER SM4030S-SS kokoonpano, koko 30 mm, ruostumaton teräs
€52.19 / yksikkö