Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER LVZ-36 silmukkapuristin, halk., 2-1/4 tuumaa reiän halkaisija, 17/32 tuumaa | AD8VNA 4MWE2

ZSI-FOSTER LVZ-36 silmukkakiinnike, halk., 2-1/4 tuumaa reiän halkaisija, 17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNA Malli: LVZ-36Ristiviite: 4MWE2
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
€5.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkapuristin
Kiinnitysdia.2.25 "
PäällystysmateriaaliPVC
VäriMusta
TyynytyyppiPVC
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.17 / 32 "
Temp. alue-25 F - +160 F
Paksuus3 / 64 "
Putken koko2-1 / 4 "
TyyppiVinyyli kastettu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER LVZ-36 silmukkakiinnike, halk., 2-1/4 tuumaa reiän halkaisija, 17/32 tuumaa
€5.63 / yksikkö