Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER CWP115 eristys ja tuen puristin, 1-1/2 tuuman eristys, 1.315 tuuman putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CF3VDK Malli: CWP115

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan kiinnitin
Eristys1-1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1.315 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wet Lag Pipe -putkeen

    Tuotevalikoimat

    TuotteetMalliEristysDia ulkopuolella.Hinta
    ZSI-FOSTER CWP1010 eristys ja tuen puristin, 1 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCQ CWP10101"10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1012 eristys ja tuen puristin, 1/2 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCR CWP10121 / 2 "10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1015 eristys ja tuen puristin, 1-1/2 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCT CWP10151-1 / 2 "10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1020 eristys ja tuen puristin, 2 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCU CWP10202"10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1025 eristys ja tuen puristin, 2-1/2 tuuman eristys, 15.95 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCV CWP10252-1 / 2 "15.95 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1030 eristys ja tuen puristin, 3 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCW CWP10303"10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP110 eristys ja tuen puristin, 1 tuuman eristys, 1.315 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCX CWP1101"1.315 "€6.30

    Tutustu tuotteisiin

    Ota yhteyttä

    Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
    Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

    ZSI-FOSTER CWP115 eristys ja tuen puristin, 1-1/2 tuuman eristys, 1.315 tuuman putken ulkohalkaisija
    €6.30 / yksikkö