Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7088 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Sininen 1/4 tuumaa - Pack of 3 | AF2GRW 6TMJ9

ZING 7088 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Sininen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2GRW Malli: 7088Ristiviite: 6TMJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon viimeistelyMuovikotelo
Kehon korkeus3"
Kehon pituus3"
Rungon materiaaliMuovikoteloitu alumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
Värisininen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainKyllä
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliMuovikoteloitu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppikorinvärisetKehon korkeusKehon pituusPuskurin väriVäriPääavainKahvan korkeusHinta
ZING 7031 Lockout-riippulukko, avaimella varustettu, punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AE8FLZ 6CXF8 7031avoinpunainen1.75 "1.75 "punainenpunainenEi1.5 "€30.33
ZING 7033 lukituslukko, avain, sininen 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMB 6CXG0 7033avoinsininen1.75 "1.75 "sininensininenEi1.5 "€30.33
ZING 7035 lukituslukko samankaltainen vihreä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AE8FMD 6CXG2 7035avoinVihreä1.75 "1.75 "VihreäVihreäEi1.5 "€30.33
ZING 7037 Lockout-riippulukko, musta, 1 / 4in. Halkaisija | AE8FMF 6CXG4 7037avoinMusta1.75 "1.75 "MustaMustaEi1.5 "€30.33
ZING 7039 lukituslukko, avainkoko, keltainen 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMH 6CXG6 7039avoinKeltainen1.75 "1.75 "KeltainenKeltainenEi1.5 "€29.86
ZING 7041 lukituslukko, avain, purppura 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMK 6CXG8 7041avoinVioletti1.75 "1.75 "ViolettiViolettiEi1.5 "€30.33
ZING 7043 lukituslukko, avain, oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMM 6CXH0 7043avoinOranssi1.75 "1.75 "OranssiOranssiEi1.5 "€30.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7088 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Sininen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus
€67.12 / yksikkö