Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2768 Turvaikkunan tarrat 5H x 7W PK2 | AH2GWG 28AV68

ZING 2768 Turvaikkunan tarrat 5H x 7W PK2

Varastossa
Tuote: AH2GWG Malli: 2768Ristiviite: 28AV68
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
€21.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaikkunan tarrat
tarttuvaKyllä
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteIlmoitus
Korkeus5"
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPolystyreeni
ShapeSuorakulmio
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusKieliLegend tyyliShapeLeveysHinta
ZING 2762 Turvaikkunan tarrat 5H x 7W PK2 | AH2GWA 28AV62 2762Valkoinen5"EnglantiTeksti ja symboliSuorakulmio7"€19.99
ZING 2764 Turvaikkunan tarrat 7H x 5W PK2 | AH2GWC 28AV64 2764Valkoinen7"EnglantiTeksti ja symboliSuorakulmio5"€19.99
ZING 2766 Turvaikkunan tarrat 7H x 5W PK2 | AH2GWE 28AV66 2766Valkoinen7"Englanti, EspanjaTeksti ja symboliSuorakulmio5"€19.99
ZING 2770 Turvaikkunan tarrat 5H x 7W PK2 | AH2GWJ 28AV70 2770Valkoinen5"EnglantiTeksti ja symboliSuorakulmio7"€19.99
ZING 2772 Turvaikkunan tarrat 4H x 4W PK2 | AH2GWL 28AV72 2772Punainen, valkoinen4"EnglantiSymboliNeliö4"€16.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2768 Turvaikkunan tarrat 5H x 7W PK2
€21.50 / yksikkö