erä | Moniparametri |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Automaattinen lämpötilakorjaus | Kyllä |
Kalibrointi | Parametrikohtainen |
näyttö | Graafinen LCD-näyttö |
Näytetty lämpötila-alue | -5-70 astetta C |
Liuennut happialue | 0 - 50 mg / l |
Liuenneen happialueen tarkkuus | (0-20 mg / l) +/- 2% lukemasta tai 0.2 mg / l sen mukaan, kumpi on suurempi, (20-50 mg / l) +/- 6% lukemasta |
Sähkönjohtavuuden tarkkuus | +/- 0.5% lukemasta tai 0.001 ms / cm, kumpi on suurempi; +/- 1% lukemasta tai 0.001 ms / cm yli 20 metrin pituisissa kaapeleissa |
Sähkönjohtavuusalue | 0 - 200 ms / cm |
Sähkönjohtavuusresoluutio | 0.001 ms / cm - 0.1 ms / cm, alue riippuu |
liitäntä | USB |
Ionikohtainen elektroditarkkuus | Ammonium ja nitraatti +/- 10% lukemasta tai 2 mg / LN kumpi on suurempi |
Ionikohtainen elektrodialue | Ammonium ja nitraatti, 0-200 mg / l typpina |
Muisti | 5000 tietojoukkoa hyvien laboratoriokäytäntöjen tiedoilla |
Käyttölämpötila alue | 23-158 astetta |
ORP-tarkkuus | +/- 20 mv |
ORP-alue | -1999 - 1999mV |
ORP-tarkkuus | 0.1mV |
Happipitoisuus | 0 - 500% |
Happipitoisuuden tarkkuus | (0-200%) +/- 2% lukemasta tai 2% ilmakylläisyys sen mukaan, kumpi on suurempi, (200-500%) +/- 6% lukemasta |
pH-tarkkuus | +/- 0.1 |
pH-alue | 0 ja 14 |
pH-tarkkuus | 0.01 |
Virtalähde | 2 C-paristoa tai USB |
Suolapitoisuuden tarkkuus | +/- 1.0% lukemasta tai 0.1 prosenttiyksikköä sen mukaan, kumpi on suurempi |
Suolapitoisuusalue | 0-70 ppt |
Alaluokka | kannettavat |
TDS-alue | 0-100 g / l |
TDS-tarkkuus | 0.001, 0.01, 0.1 g / l |
Temp. tarkkuus | +/- 0.2 C |
Lämpötila Resoluutio | 0.1 C |
Lämpötilan kompensointialue | 0 ja 45 |
Vedenpitävä | Kyllä |