erä | Kannettava johtavuus / DO-mittari |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Automaattinen lämpötilakorjaus | Kyllä |
Kaapelin pituus | Tilaa kaapeli erikseen |
näyttö | Graafinen, taustavalaistu LCD-näyttö |
Näytetty lämpötila-alue | -5-55 astetta C |
Liuennut happialue | 0 - 50 mg / l |
Liuenneen happialueen tarkkuus | +/- 2% lukemasta tai +/- 0.2 mg / L (kumpi on suurempi, enintään 20 mg / L), +/- 6% lukemasta 20-50 mg / L |
Sähkönjohtavuuden tarkkuus | +/- 0.5% lukemasta tai 0.001 mS / cm (kumpi on suurempi) |
Sähkönjohtavuusalue | 0 - 200 ms / cm |
Sähkönjohtavuusresoluutio | 0.0001 - 0.1 mS / cm (alue riippuu) |
Muisti | 50 tietojoukot |
Käyttölämpötila alue | 23 astetta 131 astetta |
Happipitoisuus | 0 - 500% |
Happipitoisuuden tarkkuus | +/- 2% lukemasta tai +/- 2% ilmakylläisyys (kumpi on suurempi, jopa 200%), +/- 6% lukemasta 200-500% |
Virtalähde | 2 alkaliparistoa |
Suolapitoisuuden tarkkuus | +/- 1% lukemasta tai 0.1 prosenttiyksikköä (kumpi on suurempi) |
Suolapitoisuusalue | 0-70 ppt |
TDS-tarkkuus | Riippuu johtavuudesta ja lämpötilasta |
TDS-alue | 0-100 g / l |
TDS-tarkkuus | 0.0001, 0.01 tai 0.1 g / l |
Temp. tarkkuus | +/- 0.3 astetta C |
Lämpötila Resoluutio | 0.1 astetta C |
Lämpötilan kompensointialue | 0 astetta 45 astetta C |
Vedenpitävä | Kyllä |