Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI ORP15A ORP -kynätesteri -1100 - 1100mV | AH2DBJ 25JY94

YSI ORP15A ORP kynätesteri -1100-1100mV

Varastossa
Tuote: AH2DBJ Malli: ORP15ARistiviite: 25JY94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräORP-kynätesteri
Automaattinen virrankatkaisuEi
Automaattinen lämpötilakorjausEi
Kaapelin pituusEi kaapelia
KalibrointiKyllä
näyttöPidä ominaisuuslukituksen lukemia
Näytetty lämpötila-alue-10 - 100 astetta C / 14.0 astetta - 212 astetta F
liitäntäDigitaalinen näyttö
Muisti50 tietojoukot
Testien lukumäärä0
Käyttölämpötila alue0.0 astetta 50.0 astetta
ORP-tarkkuus1mV +/- 1 LSD
ORP-alue-1100 - 1100mV
ORP-tarkkuus1mV
Virtalähde(4) LR44-paristot
alue-1100 - +1100 yksikköä
Temp. tarkkuus+/- 0.3 astetta C / +/- 0.6 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C tai 0.2 astetta F
Testataan parametriORP
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI ORP15A ORP kynätesteri -1100-1100mV
€393.93 / yksikkö