Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 3059 Flow Cell Standard Capacity 203 Ml | AD9UKH 4UYV7

YSI 3059 Flow Cell Vakiokapasiteetti 203 ml

Varastossa
Tuote: AD9UKH Malli: 3059Ristiviite: 4UYV7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€665.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskenno, vakio
AlaluokkaSolut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9027905450
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 3059 Flow Cell Vakiokapasiteetti 203 ml
€665.28 / yksikkö