Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 1008-1 Lab Grade Orp -anturi 1 metri | AD9UGU 4UYK7

YSI 1008-1 Lab Grade Orp Probe 1-metrinen

Varastossa
Tuote: AD9UGU Malli: 1008-1Ristiviite: 4UYK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab-luokan ORP-koetin
AlaluokkaLuotaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 1008-4 Lab Grade Orp Probe 4-metrinen AD9UGV 4UYK8 1008-4Lab-luokan ORP-koetin€458.43
YSI 115-1 Lab Grade Orp Probe 1 -mittari | AD9ULK 4UYZ7 115-1Lab-luokan ORP-anturi, 1 metri€192.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 1008-1 Lab Grade Orp Probe 1-metrinen
€387.03 / yksikkö