Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07273-C Käsileimasin Kirjain C 5/16 tuuman Gothic Steel | AH9BXZ 39GA71

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Käsileima Letter C 5/16 tuuman teräsgootti

Varastossa
Tuote: AH9BXZ Malli: YOU-07273-CRistiviite: 39GA71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipainekirje C
Merkin korkeus5 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03271-D -käsimerkkikirjain D 1/8 tuuman teräs Vakio | AH9BWJ 39GA34 YO-03271-D1 / 8 "Käsipainekirje D2.5 "€75.41
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03271-M Käsipainekirje M 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BWK 39GA35 YO-03271-M1 / 8 "Käsipainekirje M2.5 "€75.41
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07094-4 Käsileimasin numero 4 5/16 tuuman käänteinen | AH9BXV 39GA67 YO-07094-45 / 16 "Käänteinen numero 4 sarja3"€20.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Käsileima Letter C 5/16 tuuman teräsgootti
€18.55 / yksikkö