Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07094-2 Käden leima numero 2 5/16 tuumaa käänteinen | AH9BXT 39GA65

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-2 Käsileimasin numero 2 5/16 tuumaa Käänteinen

Varastossa
Tuote: AH9BXT Malli: YOU-07094-2Ristiviite: 39GA65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima numero 2
Merkin korkeus5 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03094-7 Käsileimasin numero 7 1/8 tuuman teräs käänteinen | AH9BWG 39GA32 YO-03094-71 / 8 "Käden leima numero 72.5 "€17.02
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07273-A Käsipainekirje A 5/16 tuuman goottilainen teräs | AH9BXX 39GA69 YO-07273-A5 / 16 "Käsipainekirje A3"€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-2 Käsileimasin numero 2 5/16 tuumaa Käänteinen
€20.36 / yksikkö