Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03273-D Käsileimasin Kirjain D 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BWR 39GA41

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03273-D Käsileima kirjain D 1/8 tuuman teräsgootti

Varastossa
Tuote: AH9BWR Malli: YOU-03273-DRistiviite: 39GA41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipainekirje D
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.5 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07273-R Käsileimasinkirjain R 5/16 tuuman goottilainen teräs | AH9BYA 39GA72 YO-07273-R5 / 16 "Käsipainekirje R3"€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03273-D Käsileima kirjain D 1/8 tuuman teräsgootti
€130.77 / yksikkö