YORK S1-373-18112-401 Kela sisäkäyttöön | CV4EQL 208R31

YORK S1-373-18112-401 Coil Indoor

Varastossa
Tuote: CV4EQL Malli: S1-373-18112-401Ristiviite: 208R31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,795.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YORK S1-025-26384-700 Kela 24V | CV4EQK 208R28 S1-025-26384-700€365.52
YORK S1-026-45715-002 Lauhdutinkela, 18 mm X 28 X 47.5 | CV4EQM 208R74 S1-026-45715-002€2,048.29
YORK 024-31101-000 Kontaktori 3P, 12A, 120V Kela | CV4EQN 42FL33 024-31101-000€494.84
YORK S1-025-33307-002 Takaisinkytkentäventtiili kelalla | CV4EQP 209C17 S1-025-33307-002€365.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-373-18112-401 Coil Indoor
€3,795.61 / yksikkö