Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 42024 Jakotukki, 3-1/8 tuuman mittarit ja putkiliittimet | AA2JTE 10M823

YELLOW JACKET 42024 Jakotukki 3-1 / 8 tuuman mittareilla ja putkiliittimellä

Varastossa
Tuote: AA2JTE Malli: 42024Ristiviite: 10M823
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
€224.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Mittarit High Side Red0 - 800 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 800 psi
Letkun pituus60 "
MateriaaliTaottu messinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.37
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkujen määräHinta
KELTAINEN JACKET 42004 Jakotukki, 60 tuuman letku | AC7DTD 38D864 420043€216.06
KELTAINEN TAKKI 42001 Mekaaninen jakotukki, punainen/sininen | AF8NVP 29AU07 42001-€132.55
KELTAINEN TAKKI 42005 Mekaaninen jakotukki, punainen/sininen | AF8NVQ 29AU08 42005-€134.18
KELTAINEN TAKKI 42021 Mekaaninen jakotukki, punainen/sininen | AF8NVT 29AU10 42021-€134.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 42024 Jakotukki 3-1 / 8 tuuman mittareilla ja putkiliittimellä
€224.41 / yksikkö