Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 375-0.187 Dowel Pin Reamer 0.1870 In | AB4WGF 20G734

YANKEE 375-0.187 vaarnatappien kalvin 0.1870 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4WGF Malli: 375-0.187Ristiviite: 20G734

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi Chucking Reamer
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.187 "
Mitan tyyppiDesimaalituuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.125 "
Vasen / oikea käsiOikean käden leikkaus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3.5 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.472 "
Varren koko0.187 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaDesimaaliekvivalenttiVarren kokoKokoHuilun pituusVasen / oikea käsiMateriaaliHinta
YANKEE 1435-1 Tappitappi 1 tuuma 1.0000 tuumaa | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "Oikea käsi1"1"1"2.75 "Oikean käden leikkausKoboltti€356.95
YANKEE 1470-0.123 Tappitappi 0.1230 tuumaa | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "Oikea käsi0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "Oikean käden leikkausM42 8% koboltti€42.37
YANKEE 1470-0.1247 Tappitappi, 0.1247 tuumaa AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "Oikea käsi0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "Oikean käden leikkausM42 8% koboltti€43.04
YANKEE 1470-0.1855 Tappitappi Reamer 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "Oikea käsi0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "Oikean käden leikkausM42 8% koboltti€54.05
YANKEE 1470-0.187 Tappitappi 0.1870 tuumaa | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "Oikea käsi0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "Oikean käden leikkausM42 8% koboltti€53.29
YANKEE 1470-0.248 Tappitappi 0.2480 tuumaa | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "Oikea käsi0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "Oikean käden leikkausM42 8% koboltti€59.82
YANKEE 1470-0.2495 Tappitapit 0.2495 tuumaa | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "Oikea käsi0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "Oikean käden leikkausM42 8% koboltti€60.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 375-0.187 vaarnatappien kalvin 0.1870 tuumaa
€53.88 / yksikkö