Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 333-0.0591 Reamer Production L Reamer 0.0591 In | AB4QUW 20C997

YANKEE 333-0.0591 Reamer Production L Reamer 0.0591 In

Varastossa
Tuote: AB4QUW Malli: 333-0.0591Ristiviite: 20C997

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.0591 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1 / 2 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Metrinen koko1.5mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1 7 / 8 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.059 "
Varren koko0.059 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarsi Dia.Varren kokoKokoLangan kokoHuilun pituusHinta
YANKEE 333-0.0394 -jyrsimen tuotanto L-jyrsin 0.0394 tuumaa | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metrinen0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€36.30
YANKEE 333-0.04 Reamerin tuotanto L Reamer 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "Johdin0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.041 -jyrsimen tuotanto L-jyrsin 0.0410 tuumaa | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "Johdin0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.042 -jyrsimen tuotanto L-jyrsin 0.0420 tuumaa | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "Johdin0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.043 -jyrsimen tuotanto L-jyrsin 0.0430 tuumaa | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "Johdin0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.0465 Reamerin tuotanto L Reamer 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Johdin0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€41.83
YANKEE 333-0.0469 Reamerin tuotanto L Reamer 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Murto-tuuma0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€41.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 333-0.0591 Reamer Production L Reamer 0.0591 In
€39.91 / yksikkö