WOODHEAD 1300980070 Vetoa poistava johdon tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 9.53–11.10 mm.

Tuote: CH2FPQ Malli: 1300980070Ristiviite: 5528SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannanpoisto
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliSuoraan
Kaapelin halkaisija.375-.437 "
Grip-materiaaliRuostumaton teräs
Läpiviennin väriVihreä
Reikien lukumäärä1
Kierteen koko1 / 2 "NPT
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKaapelin halkaisijaLäpiviennin väriKierteen kokoHinta
WOODHEAD 1300980063 Vedonpoistojohdon tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 7.93 - 9.53 mm. | CH2FJC 5526SS 1300980063Ruostumaton teräs.312-.375 "Harmaa1 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980055 Vetoa poistava johdon tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 6.35 - 7.93 mm. | CH2FJM 5524SS 1300980055Ruostumaton teräs.25-.312 "Musta1 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980048 Vedonpoistojohdon tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 4.75–6.35 mm. | CH2FJY 5522SS 1300980048Ruostumaton teräs.187-.25 "Oranssi1 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980037 Vedonpoistojohdon tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 1.57–3.18 mm. | CH2FKD 5518SS 1300980037Ruostumaton teräs.062-.125 "Musta1 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980113 Vedonpoistaja, johtotiiviste, 3/4 tuuman NPT, halkaisija 14.27 - 17.45 mm. | CH2FMR 5540SS 1300980113Ruostumaton teräs.562-.687 "Vihreä3 / 4 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980106 Vedonpoistajan narun tiivistyskahva, 3/4 tuuman NPT, halkaisija 12.70 - 15.88 mm. | CH2FNE 5538SS 1300980106Ruostumaton teräs.5-.625 "Harmaa3 / 4 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980085 Vedonpoistoköyden tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, 12.70 - 14.27 mm | CH2FNV 5532SS 1300980085Ruostumaton teräs.5-.562 "Musta1 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300980070 Vetoa poistava johdon tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 9.53–11.10 mm.