WOLO 840 lentokoneen ilmajärjestelmän käyttö ilmatorvien kanssa | AC9BRX 3FHW1

WOLO 840 Lentokoneen ilmajärjestelmän käyttö ilmatorvien kanssa

Varastossa
Tuote: AC9BRX Malli: 840Ristiviite: 3FHW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluksella oleva ilmajärjestelmä
Ampeeria12
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päällä3FHV7, 3FHV8 ja 3FHV8
Korkeus5.75 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Paine80 ja 110 PSI
Tyyppi2.03 CFM
Jännite12 DC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.318
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 840 Lentokoneen ilmajärjestelmän käyttö ilmatorvien kanssa
€476.21 / yksikkö