Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 372LE-24/48 Industrial Horn Electronic 0.8 / 1.6a | AG3EYD 33HE45

WOLO 372LE-24/48 Industrial Horn Electronic 0.8/1.6a

Varastossa
Tuote: AG3EYD Malli: 372LE-24/48Ristiviite: 33HE45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen sarvi
Ampeeria0.8/1.6
desibeliä115 dB
Halkaisija5"
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päälläHaarukkatrukit ja materiaalinkäsittelylaitteet
Korkeus2.5 "
Pituus7"
MateriaaliMetalli
AsennusPultti kiinni
TyyppiElektroninen
Jännite24/48 VDC
Leveys568597 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8531800030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOLO 372LA-24/48 Teollinen äänitorvi Elektroninen 7 tuuman pituus | AG3EXZ 33HE41 372LA-24/48€92.11
WOLO 372LAX-24/48 Teollinen torvi Elektroninen metalli 5 tuumaa W | AG3EYA 33HE42 372LAX-24/48€91.51
WOLO 372LB-24/48 Teollinen torvi Elektroninen 24 / 48vdc | AG3EYB 33HE43 372LB-24/48€91.17
WOLO 372LC-24/48 Teollisuustorvi mustaksi maalattu 5 tuuman halkaisija | AG3EYC 33HE44 372LC-24/48€90.65
WOLO 372LG-24/48 Industrial Horn Metal 2-1 / 2 tuuman korkeus | AG3EYE 33HE46 372LG-24/48€92.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 372LE-24/48 Industrial Horn Electronic 0.8/1.6a
€90.14 / yksikkö