Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 370LC-36 / 48L2WV -piipitorven sähköjännite 36 | AC9BTU 3FHY3

WOLO 370LC-36/48L2WV Äänimerkki Sähköjännite 36

Varastossa
Tuote: AC9BTU Malli: 370LC-36/48L2WVRistiviite: 3FHY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen sarvi
desibeliä115 dB
Halkaisija5"
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päälläKaupalliset ja teollisuuslaitteet, mukaan lukien haarukkatrukit, matalahissit ja sisä- tai ulkolaitteet
Korkeus6.125 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
AsennusKiinnike
Tyyppisähköinen
Jännite36-48 DC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8512300020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
WOLO 370LC-48L2 -äänihornin sähköjännite 48 AC9BTV 3FHY4 370LC-48L248 DC€53.43
WOLO 370LC-72 / 80L2WV -piipitorven sähköjännite 72 | AC9BTW 3FHY5 370LC-72 / 80L2WV72-80 DC€64.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 370LC-36/48L2WV Äänimerkki Sähköjännite 36
€55.58 / yksikkö