Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD WSA00-4 Raceway Bracket -laite | AD3GBY 3ZA63

WIREMOLD WSA00-4 Raceway Bracket Device

Varastossa
Tuote: AD3GBY Malli: WSA00-4Ristiviite: 3ZA63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa arkkitehtuurilaitteen kiinnike
VäriNorsunluu
Korkeus0.5 "
Pituus11.25 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaSulkeet
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD WSA00-4 Raceway Bracket Device
€61.36 / yksikkö