Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V718 Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3FUM 3YY56

WIREMOLD V718 Raceway Elbow ulkoinen

Varastossa
Tuote: AD3FUM Malli: V718Ristiviite: 3YY56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen kyynärpää
VäriNorsunluu
Korkeus0.66 "
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Alaluokkakyynärpäät
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeuseräPituusMateriaaliKilpailutyyppiAlaluokkaTyyppiHinta
WIREMOLD 5782 -putkiliitin 1/2 tuuman Norsunluu Naaras AC3PDE 2VB52 57820.75 "0.75 "Johtoliitin1.75 "Galvanisoitu teräs1 / 2 "Liittimet-€9.99
WIREMOLD 702 Raceway holkkiteräs | AD3FUG 3YY51 7020.75 "0.66 "holkki0.5 "Teräs-holkit-€1.10
WIREMOLD V704 ajoradan hihnan kiinnitys | AD3FUH 3YY52 V7041.87 "0.75 "Kiinnityshihna0.62 "Teräs-hihnat-€1.46
WIREMOLD V706 ajoradan suojus | AD3FUJ 3YY53 V7060.75 "0.75 "Liitäntäkansi0.75 "Teräs-Covers-€1.46
WIREMOLD V711 Raceway kyynärpää tasainen | AD3FUK 3YY54 V7110.75 "0.66 "90 asteen tasainen kyynärpää2.75 "Teräs-kyynärpäät-€5.49
WIREMOLD V717 Raceway kyynärpää sisäinen | AD3FUL 3YY55 V7170.75 "0.66 "Sisäinen kyynärpää3.25 "Teräs-kyynärpäät-€7.10
WIREMOLD 5781 -rasialiitin 500/700 -sarja, 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE2MDQ 4YET3 5781--Kotelon liitin0.5 "Teräs500/700 -sarjaLiittimet1/2 "uros€12.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V718 Raceway Elbow ulkoinen
€6.22 / yksikkö