Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD PN03F11V Raceway kyynärpää tasainen | AD3DEL 3YE24

WIREMOLD PN03F11V Raceway kyynärpää litteä

Varastossa
Tuote: AD3DEL Malli: PN03F11VRistiviite: 3YE24

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen tasainen kyynärpää
Taivuta säde1"
VäriNorsunluu
Korkeus0.5 "
Pituus2.68 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiKaksi palaa
Alaluokkakyynärpäät
Leveys0.812 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD PN03F06V ajoradan kannen pidike | AD3DEK 3YE23 PN03F06VKansi Clip1"leikkeet0.812 "€2.60
WIREMOLD PN03F15V Raceway Fitting T-paita | AD3DEM 3YE25 PN03F15VTee-asennus2.68 "T-Paidat4.31 "€5.92
WIREMOLD PN03F17V Raceway Kyynärpää sisäinen | AD3DEN 3YE26 PN03F17VSisäinen kyynärpää2.125 "kyynärpäät0.812 "€3.92
WIREMOLD PN03F18V Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3DEP 3YE27 PN03F18V90 asteen ulkoinen kyynärpää1.62 "kyynärpäät0.812 "€4.03
WIREMOLD PN03F19V Raceway Kyynärpää ulkoinen | AD3DEQ 3YE28 PN03F19V90 asteen ulkoinen kyynärpää3.125 "kyynärpäät0.812 "€5.37
WIREMOLD PN03F20V Raceway End Blank | AD3DER 3VUOTI 29 PN03F20VTyhjä päätyasennus0.687 "Päätyosat0.812 "€4.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD PN03F11V Raceway kyynärpää litteä
€3.75 / yksikkö