Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIRECRAFTERS SDLKXKD -liukuoven lukkoavain Diff AC6QKX 35W632

WIRECRAFTERS SDLKXKD Liukuoven lukko - Avainerotin

Varastossa
Tuote: AC6QKX Malli: SDLKXKDRistiviite: 35W632

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuovisylinterilukko
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
OvityyppiLiukuva
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
ToimintoLukitsee liukuoven, jossa on sylinteriavain erilaisella lukolla edessä ja upotettu kääntönuppi sisäpuolella
Korkeus6 5 / 16 "
TyyppiAvain eri
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyppiHinta
WIRECRAFTERS SDLKXKA -liukuoven lukkoavain samanlainen | AC6QKY 35W633 SDLKXKALukitsee liukuoven, jossa on sylinteriavain, lukko edessä ja upotettu kääntönuppi sisäpuolellaAvain samanlainen€173.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS SDLKXKD Liukuoven lukko - Avainerotin
€173.18 / yksikkö