WIRECRAFTERS 12124RW hitsattu lankaosasto 4-puolinen saranaovi | AC6QCQ 35W463

WIRECRAFTERS 12124RW Hitsauslanka-osion 4-puolinen saranaovi

Tuote: AC6QCQ Malli: 12124RWRistiviite: 35W463
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,311.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsiokehikko
Oven koko3 W x 7 jalkaa H
LukitaAvain eri
Huoneen koon syvyys (Ft.)12 jalkaa 6 "
Huoneen korkeus (Ft.)8 jalkaa 5-1 / 4 "
Huoneen koon leveys (Ft.)12 jalkaa 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 463.57
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIRECRAFTERS 12122RW hitsattu lankaosio 2-puolinen saranan ovi AC6QCK 35W458 12122RW€2,894.71
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 12123RW hitsattu lankaosasto 3-puolinen saranaovi | AC6QCM 35W460 12123RW€3,920.27
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 10102RW hitsattu lankaosio 2-puolinen liukuovi | AC6QCT 35W465 10102RW€2,909.46
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 10103RW hitsattu lankaosio 3-puolinen liukuovi | AC6QCU 35W466 10103RW€3,984.47
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 10104RW hitsattu lankaosio 4-puolinen liukuovi | AC6QCV 35W467 10104RW€4,246.71
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 20204RW hitsattu lankaosio 4-puolinen liukuovi | AC6QCX 35W469 20204RW€8,103.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS 12124RW Hitsauslanka-osion 4-puolinen saranaovi
€5,311.73 / yksikkö