WIRECRAFTERS 1010RW hitsatut lankapaneelit 10w x 10h | AC6QFU 35W536

WIRECRAFTERS 1010RW hitsatut lankapaneelit 10'wx 10'h

Tuote: AC6QFU Malli: 1010RWRistiviite: 35W536
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€634.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen2 x 2 "neliö, 10 ga., Hitsattu metalliverkko
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
Toiminto(2) pinottavat paneelit (1) osio (2) pylvään tai (1) pylvään ja olemassa olevan seinän välissä
Mitata10 ga.
Korkeus10ft.
MateriaaliHitsatut Mesh
Paneelin korkeus5.0 ft.
Paneelin koko10 W x 5 jalkaa H
Paneelin leveys120 "
Pylvään leveys2"
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.99
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
WIRECRAFTERS 1012RW hitsatut lankapaneelit 10 1012RW12ft.€1,151.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS 1010RW hitsatut lankapaneelit 10'wx 10'h
€634.32 / yksikkö