Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 353-50-68-M10-E-70 Vibration/Shock Absorption Mount, Conical, Tapped, M10, Steel, 1.97 Inch Dia | CR6GDV 802C73

WINCO 353-50-68-M10-E-70 Tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, M10, teräs, halkaisija 1.97 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GDV Model: 353-50-68-M10-E-70Ristiviite: 802C73

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€24.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1287
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 353-50-68-M10-E-70 Tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, M10, teräs, halkaisija 1.97 tuumaa
€24.26 / yksikkö