Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 16NWP8 Leveling Mount, M16, 3.15 Inch Size Base Dia, Stainless Steel Socket, Nylon, 5000 lbf | CR6FDY 805V07

WINCO 16NWP8 tasoitusteline, M16, 3.15 tuuman koko pohjan halkaisija, ruostumaton teräskanta, nailon, 5000 lbf

Varastossa
Tuote: CR6FDY Malli: 16NWP8Ristiviite: 805V07

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€32.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1328
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WINCO 12TWP9 tasoituskiinnike, 1 tuumaa-8, 4.33 tuuman koko pohjan halkaisija, ruostumaton teräskanta, nailon, 7 | CR6EGT 805V20 12TWP9€77.02
WINCO 12TW12 tasoituskiinnike, 1 tuumaa-8, 4.33 tuuman koko pohjan halkaisija, ruostumaton teräskanta, nailon, 7 | CR6EGU 805V42 12TW12€91.22
WINCO 12TW12N tasoituskiinnike, 1 tuumaa-8, 4.33 tuuman koko pohjan halkaisija, ruostumaton teräskanta, nailon | CR6EGV 805V48 12TW12N€94.47
WINCO 12TWP6 tasoituskiinnike, 1 tuumaa-8, 4.33 tuuman koko pohjan halkaisija, sinkitty, teräskanta, nailon, 7 | CR6EGW 805U91 12TWP6€54.72
WINCO 12TWP3 tasoituskiinnike, 1 tuumaa-8, 4.33 tuuman koko pohjan halkaisija, sinkitty, teräskanta, nailon, 7 | CR6EGX 805U69 12TWP3€54.60
WINCO 12TWP3N tasoituskiinnike, 1 tuumaa-8, 4.33 tuuman koko pohjan halkaisija, sinkitty, teräskanta, nailon | CR6EGY 805U75 12TWP3N€60.40
WINCO 12TWP6N tasoituskiinnike, 1 tuumaa-8, 4.33 tuuman koko pohjan halkaisija, sinkitty, teräskanta, nailon | CR6EGZ 805U97 12TWP6N€60.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 16NWP8 tasoitusteline, M16, 3.15 tuuman koko pohjan halkaisija, ruostumaton teräskanta, nailon, 5000 lbf
€32.04 / yksikkö