Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS P-5.5 magneettinen leuatulppa 5 1/2 prisma - 2 kpl pakkaus | AE4LPN 5LK48 / 14873

WILTON TOOLS P-5.5 Magneettinen leukakorkki 5 1/2 Prisma - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4LPN Malli: P-5.5Ristiviite: 5LK48 / 14873

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen leuka korkki
rakentaminenKarkaistu alumiiniseos ja sisäänrakennettu pyöreä kestomagneetti takana
Leuan leveys5.5 "
TyyppiPrismapinta pystysuorilla ja vaakasuorilla urilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysHinta
WILTON TOOLS P4 magneettinen leuatulppa 4 tuuman prisma - 2 kpl pakkaus | AE3CFK 5C814 P44"€132.20
WILTON TOOLS P5 magneettinen leuan korkki 5 tuuman prisma - 2 kpl pakkaus | AE3CFL 5C815 P55"€128.19
WILTON TOOLS P6 magneettinen leuatulppa 6 tuuman prisma - 2 kpl pakkaus | AE3CFM 5C816 P66"€149.01
WILTON TOOLS P-4.5 magneettinen leuatulppa 4 1/2 prisma - 2 kpl pakkaus | AE4LPM 5LK47 / 14829 P-4.54.5 "€110.45
WILTON TOOLS P-6.5 magneettinen leuatulppa 6 1/2 prisma - 2 kpl pakkaus | AE4LPP 5LK49 / 14876 P-6.56.5 "€148.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS P-5.5 Magneettinen leukakorkki 5 1/2 Prisma - 2 kpl pakkaus
€139.19 / yksikkö