WILTON TOOLS 63186 Machine Vise 2 Syvä 7-1 / 2 Tuumaa auki | AB7ZMN 24W155 / 1275N

WILTON TOOLS 63186 Koneruuvipuristimet 2 syvä 7-1/2 tuumaa auki

Varastossa
Tuote: AB7ZMN Malli: 63186Ristiviite: 24W155 / 1275N

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,528.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Leuan avaaminen7-1 / 2 "
Leuan leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.13
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysHinta
WILTON TOOLS 12375 konepuristin 2-1 / 2 syvä 7-1 / 2 tuumaa auki | AB7ZLN 24W067 123757-1 / 2 "8"€2,889.38
WILTON TOOLS 12390 Kone Vise 1-3 / 4 Syvä 4-1 / 2 tuumaa auki | AB7ZLP 24W068 123904-1 / 2 "5"€1,332.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 63186 Koneruuvipuristimet 2 syvä 7-1/2 tuumaa auki
€1,528.21 / yksikkö