Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILSON 3053CBPP virtajohto CB 6 jalkaa | AH8YVG 39CJ50

WILSON 3053CBPP Virtajohto CB 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH8YVG Malli: 3053CBPPRistiviite: 39CJ50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Kaapelin pituus6
Suorittaa loppuunPVC-takki
Pituus8.875
MateriaaliMuovi
TyyppiCB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILSON 3053CBPP Virtajohto CB 6 jalkaa
€26.18 / yksikkö